Beli mata bor kayu 1 set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FUJIYAMA Mata Bor Kayu
    Mulai

    Rp28.900

    FUJIYAMA Mata Bor Kayu
    atribut:
    • Size (mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
  2. INGCO Set Mata Bor HSS
    Mulai

    Rp39.900

    INGCO Set Mata Bor HSS
    Deskripsi:
    INGCO 15-Pcs HSS Drill Bit Set (1-12 mm) // Paket Mata Bor Besi Kotak Plastik
  3. INGCO Set Mata Bor Kayu Kipas
    Mulai

    Rp259.900

    INGCO Set Mata Bor Kayu Kipas
    Deskripsi:
    INGCO 12Pcs Flat Wood Drill Bits (6-32mm) // Mata Bor Kayu Kipas
    atribut:
    • Size (mm): 6,8,10,12,14,16,18,20,25,28,30,32
    • Shank Size (inch): hex 1/4
    • Length (mm): 152
  4. Taffware Set Mata Bor untu Kayu Metal Hole Cut
    Mulai

    Rp53.900

    Taffware Set Mata Bor untu Kayu Metal Hole Cut
    Deskripsi:
    Set mata bor ini memiliki ukuran beragam untuk menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terbuat dari material yang kuat, mata bor ini cocok digunakan sebagai mata bor power drill. Sebelum menggunakan, pastikan ukuran mata bor sesuai dengan ukuran bor Anda
    atribut:
    • Length (mm): 65
    • Outer Diameter (mm): 16, 18.5, 20, 25, 30
    • Material: Besi HSS
  5. BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut Speed
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  8. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  9. BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Mulai

    Rp18.900

    BOSCH Mata Bor Kayu Brad Point
    Deskripsi:
    Mata bor brad point standar. Sesuai untuk kayu keras dan lunakMata bor dengan titik kalibrasi dan pemotong bahuWarna mata bor: hitam, titik gerusDua alur
    atribut:
    • Cutting Direction: Right
    • Drill Bit Type: twist, wood
    • Shaft Shape: Silinder
    • Shape of the drill tip: Tip of M
  10. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp20.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  11. INGCO Set Mata Bor Kayu
    Mulai

    Rp27.900

    INGCO Set Mata Bor Kayu
    Deskripsi:
    INGCO 5-Pcs Wood Drill Bits (3-8 mm) // Paket Mata Bor Kayu Set
  12. American Tool Torx Key Wrench Set
    Mulai

    Rp119.900

    American Tool Torx Key Wrench Set
    Deskripsi:
    - S2 Material Brown Color- ISO 2936 , DIN ISO 2936, NF ISO 2936
    atribut:
    • Contents Size: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
  13. MILWAUKEE Mata Bor Kayu Auger
    Mulai

    Rp939.900

    MILWAUKEE Mata Bor Kayu Auger
    Deskripsi:
    Pole auger drill bits are extra-long auger bits that drill deep holes through timber, pressure-treated lumber, and hollow fiberglass or composite utility poles. They are also known as timber auger drill bits. The bits have a single cutting spur that scribes the edge of the hole to produce clean holes with a smooth finish, and they have open spiral flutes that provide efficient chip removal. Each bit has a self-feeding tip that pulls the bit into the workpiece and helps prevent it from moving, or walking, during drilling.
    atribut:
    • Auger Style: Pole Auger
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Cutting Direction: Right Hand
  14. DEWALT Set Mata Bor Kayu Kipas
    Mulai

    Rp469.900

    DEWALT Set Mata Bor Kayu Kipas
    Deskripsi:
    Spade drill bit sets contain multiple bits in different sizes. Spade drill bits create large, clean holes faster than standard twist drill bits and are often used in construction and maintenance applications to drill shallow holes for running wires and pipes. They install into handheld drills.
    atribut:
    • Finish - Machining: Bright (Uncoated)
    • Material - Machining: Steel
    • Largest Drill Bit Size (inch): 1
    • Smallest Drill Bit Size (inch): 3/8
    • Measurement System: Fractional Inch
    • Shank Type - Machining: Quick-Change Hex
    • Decimal Equivalent: 0.375; 0.5; 0.625; 0.75; 0.875; 1
    • Overall Length (inch): 6
    • Shank Hex Size (inch): 1/4
    • UNSPSC: 27112801
  15. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  16. WERA Bit Slotted Driver
    Mulai

    Rp119.900

    WERA Bit Slotted Driver
    Deskripsi:
    -A sturdy bit optimum for processing of sheet metal and metal plate.
    atribut:
    • Shank Diameter: 6.35mm
Daftar Harga mata bor kayu 1 set Terbaru March 2026
FUJIYAMA Mata Bor KayuRp28.900
INGCO Set Mata Bor HSSRp39.900
INGCO Set Mata Bor Kayu KipasRp259.900
Taffware Set Mata Bor untu Kayu Metal Hole CutRp53.900
BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self Cut SpeedRp33.900
STANLEY Set Mata Bor dan ObengRp269.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
FUJIYAMA Set Mata BorRp41.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait